Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/2, 5mm, 2pol - 121000791

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/2, 5mm, 2pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm In - 8 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573203556

Elnummer

1273602

Leverandørens varenummer

121000791

Typebeskrivelse

1273602

Antall poler:

2

Merkestrøm In:

8 A

Kapslingsfarge:

Grå

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Pluggbar printklemme med skruetilkopling for PRINT for stiftlister, 2 -pol, uten merking, modulavstand: 5mm, serie: 8142/2 O

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien