Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/5, 5mm, 5pol - 121000793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm In - 8 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemmelist 8142
EAN/GTIN
4015573203587
Elnummer
1273605
Leverandørens varenummer
121000793
Typebeskrivelse
1273605
Antall poler:
5
Merkestrøm In:
8 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


