Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8543/4, 3.5mm, med tekst - 25.600.5453.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm In - 6 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573203266
Elnummer
1273589
Leverandørens varenummer
25.600.5453.0
Typebeskrivelse
1273589
Antall poler:
4
Merkestrøm In:
6 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


