Wieland Electric GmbH - RST 3P kont HAN fjær Ø10-14 Sort - 155500868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573743809
Elnummer
1569447
Leverandørens varenummer
155500868
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
10...14 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,272 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
0,8 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
79,1 mm
Høyde:
34,6 mm
Bredde:
34,6 mm
Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.
Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.
Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.
Tilkobling: Fjær IP: 67 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2:


