Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - RST 3pol, 1.5mm², 1m, Han-Hun, Grå - 96.232.1000.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - RST 3pol, 1.5mm², 1m, Han-Hun, Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573761070

Elnummer

1558362

Leverandørens varenummer

96.232.1000.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

1 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

8,3...8,3 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,551 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

3

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Tekn 1558362.pdf

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien