Wieland Electric GmbH - RST 3pol, Deler 1:3, Sort - 155500864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573735248
Elnummer
1569443
Leverandørens varenummer
155500864
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Farge på separat adapterstykke:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,23 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
55,5 mm
Høyde:
31,3 mm
Bredde:
85,8 mm
Festemulighet:
Integrert
Fordelerboksene i RST-serien kan leveres i ett eller to lag med inntil 4 kontakter i hvert lag. Boksene leveres som standard med mulighet for feste mot underlaget. Felles for dlike fordelere er at de har 1 stk HAN-kontakt for tilførsel av kraft og en eller flere HUN utganger.
Vi har selvfølgelig breakout-bokser fra 3-fase til individuelle faser (sjekk produktbetegnelsen).
Tilkobling: IP: 67 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2:


