Wieland Electric GmbH - RST 3pol, Endestykke for Hun, Sort - 155500139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573744547
Elnummer
1558209
Leverandørens varenummer
155500139
Typebeskrivelse
1558209
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjelle kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.


