Wieland Electric GmbH - RST 3pol, Hun-Chassis, M25 Fjærklemme, Sort - 155500865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Modell / utførelse - Kontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573743717
Elnummer
1569444
Leverandørens varenummer
155500865
Typebeskrivelse
1569444
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Modell / utførelse:
Kontakt
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Innebygd utførelse:
Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel:
Rett
Hellningsvinkel:
0...0 °
Gjengetilkoblingsmål:
M25
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL koding/kontaktinnsats:
9005
Farge på separat adapterstykke:
Uten adapter
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,137 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
0,8 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
46,6 mm
Høyde:
35 mm
Bredde:
35 mm
Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.
Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.
Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.
Tilkobling: Fjær IP: 67 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2:


