Wieland Electric GmbH - RST 3pol, Kontakt, Hun, DOBBEL Ø 6-10mm Fjærklemme, Grå - 155500206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis RST
EAN/GTIN
4015573769373
Elnummer
1558288
Leverandørens varenummer
155500206
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
6...10 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
7035
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,518 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
0,8 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
97 mm
Høyde:
38 mm
Bredde:
59 mm
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.


