Wieland Electric GmbH - RST 5pol, Deler 1:L2, Sort - 96.050.4153.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573936485
Elnummer
1558294
Leverandørens varenummer
96.050.4153.1
Typebeskrivelse
RST IP+ VANNTETT PLUGGBAR INSTALLASJON
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
1,815 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
162 mm
Høyde:
57,2 mm
Bredde:
104 mm
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


