Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - RST 5pol, Deler 1:L3, Sort - 96.050.5153.1

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573936492

Elnummer

1558295

Leverandørens varenummer

96.050.5153.1

Typebeskrivelse

RST IP+ VANNTETT PLUGGBAR INSTALLASJON

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Type fordeler:

Kombinert fordelerblokk

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

3

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

160 mm

Høyde:

56,5 mm

Bredde:

104 mm

RST20I5V 2A1 F G 3SW

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien