Wieland Electric GmbH - RST 5pol, kont. Han, Skruklemme, 0, 75-4mm²,2 Ø6-10, Brun - 155500414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573891012
Elnummer
1558726
Leverandørens varenummer
155500414
Typebeskrivelse
1558726
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Polmerking:
1, 2, 3, 4, 5
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
6...10 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,75...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,75...4 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
8002
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,286 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
78,4 mm
Høyde:
34,6 mm
Bredde:
34,6 mm
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.


