Wieland Electric GmbH - Sikr.boks 66003 uten sikringer - 1558474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Utførelse side 1 - Kontakt
Utførelse side 2 - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573760264
Elnummer
3680425
Leverandørens varenummer
1558474
Typebeskrivelse
3680425
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
8000 mm
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Låsemekanisme:
Uten
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.


