Wieland Electric GmbH - Sikringsholder, 5X20mm, Grå - Z1.299.4055.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Selos
EAN/GTIN
4015573528260
Elnummer
1264753
Leverandørens varenummer
Z1.299.4055.0
Typebeskrivelse
1264753
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Farge:
Grå
Spenningstype for feilindikering:
AC
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
Direktemontering
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
6 mm
Dybde:
32,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


