Wieland Electric GmbH - Sikringsklemme, Skruklemme, WK, 10/SI U 5X20 - 57.910.5055.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Kan skrus
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WK
EAN/GTIN
4015573517318
Elnummer
1264706
Leverandørens varenummer
57.910.5055.0
Typebeskrivelse
1264706
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Kan skrus
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Spenningstype for feilindikering:
AC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
65 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


