Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TW 2.5-4, Blå - 07.311.1155.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WK
EAN/GTIN
4015573491229
Elnummer
1264635
Leverandørens varenummer
07.311.1155.6
Typebeskrivelse
1264635
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Pluggbar:
Ja
Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge blå
REACHPDF


