Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TWN 16 - 07.311.7755.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573526723
Elnummer
1264618
Leverandørens varenummer
07.311.7755.0
Typebeskrivelse
1264618
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., farge grå
REACHPDF
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


