Wieland Electric GmbH - Skilleskive, VO, TS 4, Gul - 07.311.2155.8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Gul
Tykkelse - 0,4 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573111769
Elnummer
1264674
Leverandørens varenummer
07.311.2155.8
Typebeskrivelse
1264674
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Gul
Tykkelse:
0,4 mm
Pluggbar:
Ja
Deleplate for SELOS DIN rekkeklemmer. Med merkemulighet.
REACHPDF


