Wieland Electric GmbH - Skillevegg TWF, 2.5-4, Grå - 07.312.2253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573338906
Elnummer
1274734
Leverandørens varenummer
07.312.2253.0
Typebeskrivelse
1274734
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF ..., farge grå
REACHPDF


