Wieland Electric GmbH - Skillevegg TWF, 2.5 /D1/2, Blå - 07.312.2453.6

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Skillevegg TWF, 2.5 /D1/2, Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WKF

EAN/GTIN

4015573338951

Elnummer

1274757

Leverandørens varenummer

07.312.2453.6

Typebeskrivelse

1274757

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF ..., farge blå