Wieland Electric GmbH - Skjøt RST20i3, 3P, HUN 6-10mm - 1569450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis RST
EAN/GTIN
4015573769625
Elnummer
3680466
Leverandørens varenummer
1569450
Typebeskrivelse
3680466
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
6...75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
6...75 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
80,4 mm
Høyde:
34,6 mm
Bredde:
34,6 mm


