Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 1,2M 2 plugg H - 94.623.1231.2 IP20 KA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Utførelse side 1 - Kontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST16
EAN/GTIN
4015573357471
Elnummer
1558892
Leverandørens varenummer
94.623.1231.2 IP20 KA
Typebeskrivelse
1558892
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
1,2 mm
Behandling av kabelender:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
Andre
Kabeldiameter:
4...4 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
120 °C
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,131 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV


