Wieland Electric GmbH - ST16 2P Fordeler 1:5 H - 93.010.0153.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573364493
Elnummer
1558889
Leverandørens varenummer
93.010.0153.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST16
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
5
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,055 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
31,5 mm
Høyde:
22 mm
Bredde:
25 mm


