Wieland Electric GmbH - ST17 2P HUN-KONTAKT SKRU SORT - 93.941.0558.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573244603
Elnummer
1558356
Leverandørens varenummer
93.941.0558.1
Typebeskrivelse
LAVVOLT PLUGGBAR INSTALLASJON
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
7...7 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
5...25 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,061 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
54,7 mm
Høyde:
22 mm
Bredde:
16,2 mm


