Wieland Electric GmbH - ST17 FORDELER 1:3 SORT - 93.040.1353.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573238800
Elnummer
1558357
Leverandørens varenummer
93.040.1353.1
Typebeskrivelse
LAVVOLT PLUGGBAR INSTALLASJON
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,074 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
43 mm
Høyde:
32,4 mm
Bredde:
16,2 mm


