Wieland Electric GmbH - ST18 3P Fordeler 1:3 H - 93.030.4758.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk koding - Ja
Fargekoding/kontaktinnsats - Hvit
Type låsemekanisme - Integrert I plugg
Kontaktmateriale - CuZn
Overflatebehandling av kontakter - Sølvbelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573237643
Elnummer
1558882
Leverandørens varenummer
93.030.4758.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2


