Wieland Electric GmbH - ST18 3P Fordeler 1:3 S - 93.030.4653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST18
EAN/GTIN
4015573237612
Elnummer
1558815
Leverandørens varenummer
93.030.4653.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,094 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Lengde:
39 mm
Høyde:
26 mm
Bredde:
48 mm


