Wieland Electric GmbH - ST18 3P Fordeler 1:5 S - 93.030.5153.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk koding - Ja
Fargekoding/kontaktinnsats - Svart
Type låsemekanisme - Integrert I plugg
Brannlast - 0,146 kWh
Kontaktmateriale - CuZn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573237711
Elnummer
1558816
Leverandørens varenummer
93.030.5153.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Brannlast:
0,146 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2


