Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HAN CHASSIS H - 93.032.9058.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573238602
Elnummer
1558807
Leverandørens varenummer
93.032.9058.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,054 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV


