Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HAN CHASSIS S - 93.032.9053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Polmerking - L, N, PE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST18
EAN/GTIN
4015573238596
Elnummer
1558806
Leverandørens varenummer
93.032.9053.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV


