Utgått

Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HAN S mont u/lås - 93.732.3353.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HAN S mont u/lås

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573242258

Elnummer

1558802

Leverandørens varenummer

93.732.3353.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT ST18

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,082 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tekn 1558802.pdf