Utgått

Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HUN CHASSIS S - 93.031.9053.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HUN  CHASSIS S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573238190

Elnummer

1558808

Leverandørens varenummer

93.031.9053.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT ST18

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tekn 1558808.pdf