Wieland Electric GmbH - ST18 5P kont HUN S umont m/lås - 93.931.3653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 230 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Mekanisk koding - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573243811
Elnummer
1558825
Leverandørens varenummer
93.931.3653.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV


