Utgått

Wieland Electric GmbH - ST18 6P kont HAN S mont m/lås - 93.734.3953.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST18 6P kont HAN S mont m/lås

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 6

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Tilkoblingstype - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573242647

Elnummer

1558831

Leverandørens varenummer

93.734.3953.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT ST18

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Med strekkavlastning:

Ja

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tekn 1558831.pdf