Wieland Electric GmbH - ST18 7P kont HAN B mont m/lås - 93.732.5053.0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 7
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573242401
Elnummer
1558846
Leverandørens varenummer
93.732.5053.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,218 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV


