Wieland Electric GmbH - Stiftinnsats, 10pol, krymp - 70.710.1058.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 10
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 500 V
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573223752
Elnummer
1559112
Leverandørens varenummer
70.710.1058.0
Typebeskrivelse
1559112
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
10
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
500 V
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktinnsats uten kontakter:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Type merkespenning:
6 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
34 mm
Høyde:
32 mm
Dybde:
63 mm


