Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - STIFTL.f/PRINTKL.8543 3.5MM 2 - Z5.531.5425.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - STIFTL.f/PRINTKL.8543 3.5MM 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 24

  • Merkestrøm In - 6 A

  • Type merkespenning - 2,5 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573142978

Elnummer

1273701

Leverandørens varenummer

Z5.531.5425.0

Typebeskrivelse

1273701

Antall poler:

24

Merkestrøm In:

6 A

Type merkespenning:

2,5 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT stiftlister, rett, 24 -pol, loddepinne: 0,8 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8543, modulavstand: 3,5mm
Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien