Wieland Electric GmbH - Stiftlist.8543 3.5mm, 8pol - 121000816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 6 A
Type merkespenning - 2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemmelist 8543
EAN/GTIN
4015573142930
Elnummer
1273699
Leverandørens varenummer
121000816
Typebeskrivelse
1273699
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
6 A
Type merkespenning:
2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Svart
PRINT stiftlister, rett, 8 -pol, loddepinne: 0,8 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8543, modulavstand: 3,5mm
REACHPDF


