Wieland Electric GmbH - Stiftlist for klemme, 8543, 3.5mm,6pol, 90grader - Z5.532.3625.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 6
Merkestrøm In - 6 A
Type merkespenning - 2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573334823
Elnummer
1273704
Leverandørens varenummer
Z5.532.3625.0
Typebeskrivelse
1273704
Antall poler:
6
Merkestrøm In:
6 A
Type merkespenning:
2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Svart
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


