Wieland Electric GmbH - Stiftlist for printklemme, 8142 5mm, 20pol - Z5.530.5025.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Stiftlist for printklemme, 8142 5mm, 20pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

20

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 20

  • Merkestrøm In - 8 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573142626

Elnummer

1273695

Leverandørens varenummer

Z5.530.5025.0

Typebeskrivelse

1273695

Antall poler:

20

Merkestrøm In:

8 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

Pluggbar printklemme med skruetilkopling for PRINT for stiftlister, 8 -pol, med merking, modulavstand: 5mm, serie: 8142/8