Wieland Electric GmbH - Stiftlist for Printklemme, 8142 5mm, 5pol - Z5.530.3525.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm In - 8 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573142473
Elnummer
1273687
Leverandørens varenummer
Z5.530.3525.0
Typebeskrivelse
1273687
Antall poler:
5
Merkestrøm In:
8 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Svart
PRINT stiftlister, rett, 5 -pol, loddepinne: 1,0 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8142, modulavstand: 5mm
REACHPDF


