Wieland Electric GmbH - Stiftlist for printklemme, 8142 5mm, 8pol - 121000812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 8 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573142503
Elnummer
1273694
Leverandørens varenummer
121000812
Typebeskrivelse
1273694
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
8 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Svart
PRINT stiftlister, rett, 8 -pol, loddepinne: 1,0 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8142, modulavstand: 5mm
REACHPDF


