Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Stiftlist for printklemme, 8543 3, 5mm, 4pol - Z5.531.3425.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Stiftlist for printklemme, 8543 3, 5mm, 4pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm In - 6 A

  • Type merkespenning - 2,5 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573142923

Elnummer

1273696

Leverandørens varenummer

Z5.531.3425.0

Typebeskrivelse

1273696

Antall poler:

4

Merkestrøm In:

6 A

Type merkespenning:

2,5 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Svart

PRINT stiftlister, rett, 4 -pol, loddepinne: 0,8 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8543, modulavstand: 3,5mm

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien