Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVB WKF, 10-2 2pol - Z7.283.8227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573533448
Elnummer
1274495
Leverandørens varenummer
Z7.283.8227.0
Typebeskrivelse
1274495
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


