Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVB WKF, 16-2 2pol - Z7.284.4227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 76 A
Isolert - Ja
Modulmål - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573533516
Elnummer
1274498
Leverandørens varenummer
Z7.284.4227.0
Typebeskrivelse
1274498
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
76 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
12 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


