Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVB WKF, 2.5-10 10pol - Z7.280.7027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573343382
Elnummer
1274488
Leverandørens varenummer
Z7.280.7027.0
Typebeskrivelse
1274488
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


