Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVB WKF, 2.5-2 2pol - Z7.280.6227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573343375
Elnummer
1274486
Leverandørens varenummer
Z7.280.6227.0
Typebeskrivelse
1274486
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., 2 -pol


