Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVB WKF, 4-10 10pol - Z7.261.2027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573360747
Elnummer
1274491
Leverandørens varenummer
Z7.261.2027.0
Typebeskrivelse
1274491
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


