Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK2.5-12 12pol - Z7.280.3227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 12
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573155923
Elnummer
1273210
Leverandørens varenummer
Z7.280.3227.0
Typebeskrivelse
1273210
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
12
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


