Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK2.5-3 3pol - Z7.280.2327.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK2.5-3 3pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573155749

Elnummer

1273201

Leverandørens varenummer

Z7.280.2327.0

Typebeskrivelse

1273201

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Isolert:

Ja

Modulmål:

5 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 3 -pol

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien